Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe 850HT 100cm Rollenware FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe 850HT 100cm Rollenware FORMAT
Hitzeschutzgewebe 850HT 100cm Rollenware FORMAT
Hitzeschutzgewebe 850HT 100cm Rollenware FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030971000101
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT600HT
EAN/GTIN:
     4030971000101
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Spritzerschutzdecke aus JT 600 HT

Universell einsetzbar!
Das Gewebe ist beidseitig hochtemperaturbeschichtet. Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei, mechanisch belastbar und abriebfest.
Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flexspritzer. Kurzfristig belastbar bis 850 °C, bis 750 °C dauerbelastbar. EN 13501-1 (Europäische Brandschutznorm). Nicht brennbar A2-s1, d0.
Weitere Informationen:
Abmessung:
Rollenware (1000 mm breit)* mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 21,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 22,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,23*
€ 23,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 24,05*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,55*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.