| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4706003033 Herst.-Nr.: 697000-XXL EAN/GTIN: 4018949970113 |
| | |
|
| | |
| Material: Qualitäts-Rindnarbenleder · zweiteilig mit abknöpfbarem Schürzenteil · mit Kevlar®-Garn · atmungsaktives und hautfreundliches Leder · abriebfest · beständig gegen Funkenflug und Schweißperlen Weitere Informationen: | | Farbe: | naturfarben | Größe: | XXL | Material: | Rindnarbenleder, Kevlar®-Garn | Norm: | EN 11611 | Marke: | HASE | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,22* | € 76,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,05* | € 76,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,51* | € 82,92* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,86* | € 116,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|