| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4706003010 Herst.-Nr.: 509200-M EAN/GTIN: 4018949592025 |
| | |
|
| | |
| Material: Qualitäts-Rindnarbenleder mit verdeckter Knopfleister · mit Kevlar®-Garn · atmungsaktives und hautfreundliches Leder · abriebfest · beständig gegen Funkenflug und Schweißperlen Weitere Informationen: | | Farbe: | naturfarben | Größe: | M | Material: | Rindnarbenleder, Kevlar®-Garn | Marke: | HASE | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,62* | € 83,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,67* | € 83,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,84* | € 89,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,72* | € 96,07* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,40* | € 126,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|