Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact 280 Pro Series 2500W 40-280mm 2900+3900min-¹ EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4681759013
Herst.-Nr.:
     RG300068
EAN/GTIN:
     4250489129815
Suchbegriffe:
Rohrsäge
integrierter Laser zur Schnittführung · optische Anzeige der idealen Schnittgeschwindigkeit · Überlastschutz · geeignet für alle Rohrmaterialien wie Stahl, Kunststoff (PE, PP, PVC, ect.), Edelstahl, Kupfer, Aluminium und Gusseisen Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 220-240 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
2500 W
Schneidbereich:
40-280 mm
Wandstärke max.:
Stahl: 20 mm / Kunststoff: 38 mm
Leerlaufdrehzahl:
2900+3900 min-¹
Sägeblatt-Ø:
165 x 62 mm
Gewicht:
14,5 kg
Steckertyp:
C
Marke:
EXACT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge, Kunststoffrohrsäge, Metallkreissäge, Rohrsägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.591,27*
€ 2.967,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.893,66*
€ 2.982,18*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.011,15*
€ 3.193,55*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.193,55*
€ 3.800,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.163,04*
€ 3.764,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.115,59*
€ 3.707,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.025,50*
€ 3.600,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.011,15*
€ 3.583,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300042
ab € 87,29*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300018
ab € 151,93*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300006
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.