| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4689759008 Herst.-Nr.: RG300006 EAN/GTIN: 4250489122755 |
| |
|
| | |
| für Exact Rohrsäge Weitere Informationen: | | Typ: | TCT 165 | Material: | Stahl, Kupfer, Kunststoff | für Maschine: | 165 x 62 mm | Marke: | EXACT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, Rohrsägeblatt, Rohrsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Rohrsägen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,28* | € 80,79* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,25* | € 80,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,52* | € 97,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,38* | € 98,85* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,30* | € 104,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|