Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeins.D.10mm gewölbt R.15 M2,5 STA z.Messuhren KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000851638
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     62008
EAN/GTIN:
     4031452620085
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
für Messuhren Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M2,5
Weitere Informationen:
Form:
gewölbt Radius 15
Ø:
10 mm
passend zu:
Messuhren
Material:
Stahl
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, flachtaster, Messeinsätze, Messeinsätze für Messuhren
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,28*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 4,60*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,64*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 4,73*
Lager 1319
14 Tage
68
1
€ 8,95*
ab € 5,21*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62010
€ 4,30*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62126
€ 15,35*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62128
€ 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.