Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 3237FP Füllinhalt 5l 3bar FPM G.1,7kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000818674
Herst.-Nr.:
     3237FP
EAN/GTIN:
     4000903323127
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
FPM-Dichtung · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Sicherheitsverriegelung · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · Kunststoff-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spezial-Kunststoff-Flachstrahldüse · ölbeständiger Schlauch, 2 m Arbeitslänge und mit Filter · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
7 l
Dichtung:
FPM
Gewicht:
1,7 kg
Marke:
MESTO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,50*
ab € 31,68*
€ 41,79*
5 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 31,46*
€ 41,79*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 31,15*
€ 41,89*
1 Tag
58
2
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 42,91*
Lager 1319
58
1
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,19*
Zubehör
Mesto
3654F
ab € 11,09*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6300VF
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.