Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Proban® Multinorm Gr.56 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000381624
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MUSAHO02/56
EAN/GTIN:
     4029201143725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN 61482-1-2, Kl. 1 (4kA), EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, EN ISO 11611, Kl. 1 A1, A2, EN 1146-5, EN 13034 Typ 6 Material: 64% Baumwolle / 35% Polyester / 1% Antistatik, ca. 350 g/m² · 2 Seitentaschen · 1 Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche · Bund mit Gürtelschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
56
Stoffgewicht ca.:
350 g/m²
Material:
64% Baumwolle / 35% Polyester / 1% Antistatik
Norm:
EN61482-1-2, Kl.1(4kA), EN11612 A1,A2,B1,C1
Marke:
PROBAN
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 59,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 59,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,87*
€ 84,53*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,80*
€ 87,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,40*
€ 101,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.