| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000370748 Herst.-Nr.: 543001 EAN/GTIN: 4019444008776 |
| | |
|
| | |
| gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Halbmaske mit Filter FFABEK1 P3 R D gegen Gase und Dämpfe (max. Konzentration Weitere technische Eigenschaften: · Schutzstufe: FFA1B1E1K1P3 R D · Anwendung: Mehrbereichsfilter gegen Gase und Dämpfe (max. Konzentration < 0,1 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3. · Vielfaches des Grenzwertes: 30/30 · Bruttogewicht: 320 g · Nettogewicht: 270 g · Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Marke: | MOLDEX | Norm: | EN 405:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, staubmasken moldex, einweg halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,87* | € 29,22* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,68* | € 31,59* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 27,24* | € 32,35* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,14* | € 32,80* | | | | Lager 1319 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,67* | € 48,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|