Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubl.f.Workstation Prof.Extreme 8.9 Front-H.240mm SIEGMUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760729
Hersteller:
     Bernd Siegmund
Herst.-Nr.:
     004235.WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen für Workstation
Schubladen für Workstation
Workstation
Zubehör für Workstation
Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 400mm · Tiefe: 590mm · Höhe: 110mm
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
240 mm
passend für:
Workstation Professional Extreme 8.9
Marke:
SIEGMUND
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,57*
€ 109,11*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 100,07*
€ 128,42*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernd Siegmund
164001
ab € 1.569,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.