Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workstation Prof.Extreme 8.9 L1200xB800xH850mm SIEGMUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760725
Hersteller:
     Bernd Siegmund
Herst.-Nr.:
     164001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochtisch
Schweißtische
Spanntische
für Säge-/ Bohr- oder Schweißarbeiten · Tischplatte aus durchgehärtetem Werkzeugstahl (Sonderlegierung Siegmund X8.9) · mit Lochanordnung im Abstand von 50 mm · Bohrdurchmesser 16 mm · inkl. Montageanleitung zum Selbstaufbau Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140kg · Höhe: 850mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Marke:
SIEGMUND
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,31*
€ 1.758,33*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.675,45*
€ 1.854,06*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,06*
€ 2.206,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,94*
€ 2.169,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.795,60*
€ 2.136,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,01*
€ 2.042,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,03*
€ 2.015,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,45*
€ 1.993,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernd Siegmund
004100
ab € 113,85*
Zubehör
Bernd Siegmund
4300
ab € 138,60*
Zubehör
Bernd Siegmund
004225.WS
ab € 69,79*
Zubehör
Bernd Siegmund
004230.WS
ab € 77,11*
Zubehör
Bernd Siegmund
004235.WS
ab € 84,08*
Zubehör
Bernd Siegmund
004220.WS
ab € 63,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.