Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Finox 4842 AC E 25 20 R 12 2,5x300mm hochlegiert KJELLBERG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205751168
Herst.-Nr.:
     00.712.250.000
EAN/GTIN:
     4251913303047
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 3581-A: E 25 20 R 12 AWS A 5.4: ≈ E 310-16 Werkstoff-Nr.: 1.4842 hochlegiert, rutilumhüllt, kernstablegiert, hitzebeständig Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Elektrode für Verbindungsschweißungen und Auftragungen an artgleichen oder legierungsähnlichen, hitzebeständigen CrNi-Stählen und Stahlgusssorten für Betriebstemperaturen bis 950°C, für zähe Verbindungen, Zwischen- und Füll-Lagen beim Schweißen von Cr-Stählen und Stahlgusssorten · geeignet für Verbindungen von un- und niedriglegierten Stählen und Stahlgusssorten oder nichtrostenden und hitzebeständigen Cr-Stählen und Stahlgusssorten mit austentischen Stählen und Stahlgusssorten für Betriebstemperaturen bis 300°C · gegenüber reduzierenden, schwefelhaltigen und aufkohlenden Gasen weist das Schweißgut keine ausreichende Beständigkeit auf Grundwerkstoffe:* 1.4710 G X 30 CrSi 7 1.4713 X 10 Cr ArAI 7 1.4724 X 10 Cr AISi 13 1.4742 X 10 Cr AISi 18 1.4762 X 10 Cr AISi 25 1.4828 X 15 CrNiSi 20-12 1.4833 X 12 CrNi 23-13 1.4840 GX 15 CrNi 26-20 1.4841 X 15 CrNiSi 25-21 1.4845 X 8 CrNi 25-21 1.4846 X 40 CrNi 25-21 AISI 310 AISI 310 S AISI 314 *Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfen Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 212 Stück · Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 25 20 R 12
Ø:
2,5 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 191,24*
€ 235,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,94*
€ 367,32*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,02*
€ 279,6738
pro Packung
ab 1,25 Packungen
€ 231,47*
€ 275,4493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,31*
€ 271,6889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,41*
€ 257,5279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,81*
€ 241,3439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,24*
€ 227,5756
pro Packung
1 Packung enthält 4 Kilogramm (ab € 47,81* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.