Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Finox 4842 AC E 25 20 R 12


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode Finox 4842 AC E 25 20 R 12
Stabelektrode Finox 4842 AC E 25 20 R 12
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685194
Herst.-Nr.:
     00.712.250.000
EAN/GTIN:
     4251913303047
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 3581-A: E 25 20 R 12AWS A 5.4: ? E 310-16Werkstoff-Nr.: 1.4842hochlegiert, rutilumhüllt, kernstablegiert, hitzebeständigEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode für Verbindungsschweißungen und Auftragungen an artgleichen oder legierungsähnlichen, hitzebeständigen CrNi-Stählen und Stahlgusssorten für Betriebstemperaturen bis 950°C, für zähe Verbindungen, Zwischen- und Füll-Lagen beim Schweißen von Cr-Stählen und Stahlgusssorten · geeignet für Verbindungen von un- und niedriglegierten Stählen und Stahlgusssorten oder nichtrostenden und hitzebeständigen Cr-Stählen und Stahlgusssorten mit austentischen Stählen und Stahlgusssorten für Betriebstemperaturen bis 300°C · gegenüber reduzierenden, schwefelhaltigen und aufkohlenden Gasen weist das Schweißgut keine ausreichende Beständigkeit aufGrundwerkstoffe:*1.4710 G X 30 CrSi 71.4713 X 10 Cr ArAI 71.4724 X 10 Cr AISi 131.4742 X 10 Cr AISi 181.4762 X 10 Cr AISi 251.4828 X 15 CrNiSi 20-121.4833 X 12 CrNi 23-131.4840 GX 15 CrNi 26-201.4841 X 15 CrNiSi 25-211.4845 X 8 CrNi 25-211.4846 X 40 CrNi 25-21AISI 310AISI 310 SAISI 314*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenStromart = + / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 212 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 25 20 R 12
Ø:
2,5 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751168
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 2.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 90,83*
€ 108,09
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 88,22*
€ 104,98
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 78,67*
€ 93,62
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 75,33*
€ 89,64
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 72,90*
€ 86,75
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 68,99*
€ 82,10
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.