Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4337 D.1,2mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205750281
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43371204
EAN/GTIN:
     4251435504038
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 29 9 ISO 14343-B: SS312 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER312 Werkstoff-Nr.: 1.4337 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von korrosionsbeständigen artähnlichen Stählen, sowie Stahlguss und schwer verschweißbaren Stählen · Reparaturschweißungen und verschleißfeste Auftragungen auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4762, 1.4085 Zulassungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1,2 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4337
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1.2mm, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht edelstahl, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 243,4701*
€ 293,7501*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,60*
€ 309,9501*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,7501*
€ 349,56262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,12005*
€ 347,62286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,3901*
€ 327,71422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,55005*
€ 307,67456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,4701*
€ 289,72942
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 16,23134* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.