Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht Mo-mittellegiert D.1mm B-300 Spule 15kg Spule DRATEC


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205750202
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     Mo1004
EAN/GTIN:
     4251435515263
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi AWS AS.28: ER 70 S-A1 Werkstoff: 1.5424 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: St 35.8, St 45.8 HI - HII, 17Mn 14, 19Mn6, 15Mo3 GS-C25, GS-22 Mo 4 WStE 255 bis WStE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10 ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²) ISO 20172: Gruppe 2.1 ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
Mo
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, 1,0mm massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 8,30*
€ 9,88
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 8,23*
€ 9,79
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 7,80*
€ 9,28
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 7,65*
€ 9,10
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 6,66*
€ 7,93
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.