Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtführungen 1-1,2mm 3m blk Seele blk A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740732
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     122.0031
EAN/GTIN:
     4036584117670
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
drahtführungsseele 3m
Seele blank · Weitere technische Eigenschaften Farbe: blank · Außen-Ø: 4,5mm · passend für: MB 240 D/MB 401 D/MB 501 D · Innen-Ø: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
3 m
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Drahtführung, Drahtführungen, Drahtführungsspiralen, MIG/MAG Brenner, Seelen, Spirale
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
76
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 2,54*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,41*
1 Tag
3
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,51*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,51*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
131,0001
ab € 0,56*
Zubehör
ABICOR BINZEL
165,0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.