| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1204740012 Herst.-Nr.: 004.0510 EAN/GTIN: 4036584481450 |
| |
|
| | |
| ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperartur- und Reißfestigkeit · Zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Modell: | MB GRIP 25 AK | Schlauchpaketlänge: | 3 m | Draht-Ø: | 0,8 - 1,2 mm | Belastung (Mischgas): | 200 A | Belastung (CO₂): | 230 A | Kühlart: | luftgekühlt | Einschaltdauer ED bei max. Belastung: | 60 % | Marke: | A.BINZEL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,42* | € 76,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,27* | € 76,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,75* | € 78,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,77* | € 80,81* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,86* | € 100,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|