Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 250iSyn o.Zub.25-250 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914921
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
auf Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion · 4-Rollenantrieb Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 760mm · Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 220A · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4-Rollen · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 45kg · Mobilität: fahrbar · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 250A · Bauart: kompakt · Höhe: 760mm · Schweißverfahren: MIG/MAG · Drahtvorschub: automatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 8,5kVA · Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-250 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
140 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
110 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
ohne Zubehör
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.450,54*
€ 1.503,27*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,31*
€ 1.503,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.436,76*
€ 1.582,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,22*
€ 1.634,44*
Lager 1319
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,74*
€ 1.774,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,96*
€ 2.112,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,19*
€ 2.092,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.731,82*
€ 2.060,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,52*
€ 1.996,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,75*
€ 1.982,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,74*
€ 1.973,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,84*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,09*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 49,33*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0510
ab € 60,68*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0511
ab € 63,99*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,49*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,10*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,71*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810A
ab € 23,19*
Zubehör
k.A.
34-38-0810
ab € 27,75*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.