| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1201711521 Herst.-Nr.: 14070003 EAN/GTIN: 4031182054181 |
| |
|
| | |
| 5/3-flammig · umschaltbar · mit Schweißdüsen · Länge: 680 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 5/3-flammig umschaltbar Weitere Informationen: | | Gasart: | Acetylen / Sauerstoff | Schweißdüsen-Ø: | 2 - 4 mm | Länge: | 680 mm | Schaft-Ø: | 20 mm | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenbrennen, Flammstrahlen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,14* | € 510,27* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 498,31* | € 602,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,25* | € 752,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|