Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammrichtbrenner RHÖNA 2001 Schweißdüsen-Ø 2-4mm 680mm 5/3-flammig umschaltb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1201711521
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14070003
EAN/GTIN:
     4031182054181
Suchbegriffe:
Flammrichtbrenner
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüsen 2-4mm
5/3-flammig · umschaltbar · mit Schweißdüsen · Länge: 680 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 5/3-flammig umschaltbar
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Länge:
680 mm
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Schaft-Ø:
20 mm
Schweißdüsen-Ø:
2 - 4 mm
Weitere Suchbegriffe: rhöna schweißdüse, schweißdüse acetylen, Autogenbrennen, Flammstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,57*
€ 507,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,60*
€ 596,70*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 498,58*
€ 599,64*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,77*
€ 526,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,84*
€ 517,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,57*
€ 500,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.