Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse RHÖNA 2001 gehämmert Einsatzgr.3 M10x1,5mm 2-4mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711143
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099881
EAN/GTIN:
     4031182085017
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüsen 2-4mm
rhöna schweißdüse
gehämmert · für Schweißeinsätze Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzgröße: 3
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 x 1,5 mm
Schweißbereich:
2 - 4 mm
Ausführung:
gehämmert
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneiden, Schweißdüsen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 10,02*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 7,40*
€ 10,35*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,33*
€ 11,24*
Lager 1319
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 8,21*
€ 11,85*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.