Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse Gr. 3 M10X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüse Gr. 3 M10X1,5
Schweißdüse Gr. 3 M10X1,5
Schweißdüse Gr. 3 M10X1,5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182085017
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099881
EAN/GTIN:
     4031182085017
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüsen 2-4mm
rhöna schweißdüse
Schweißdüse für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20

Gehämmert.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Innengewinde:
M10 x 1,5 mm | M10 x 1,5
Sauerstoffverbrauch:
0,315 m³/h
Schweißbereich:
2–4 mm | 2,0–4,0 mm
Acetylenverbrauch:
0,3 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Schweissdüsen, Schweißdüsen, QR4030405, Düsen, Schweissdüse, Düse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 10,31*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 8,42*
€ 12,08*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 8,27*
€ 12,19*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,25*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.