Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse RHÖNA 2001 gehämmert Einsatzgr.1 M10x1,5mm 0,5-1mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711141
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099879
EAN/GTIN:
     4031182084973
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüse 0,5 - 1 mm
rhöna schweißdüse
gehämmert · für Schweißeinsätze Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzgröße: 1
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 x 1,5 mm
Schweißbereich:
0,5 - 1 mm
Ausführung:
gehämmert
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißdüse 0-1mm, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneiden, Schweißdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 14,11*
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 10,14*
€ 14,46*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,66*
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.