Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse Gr. 1 M10X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüse Gr. 1 M10X1,5
Schweißdüse Gr. 1 M10X1,5
Schweißdüse Gr. 1 M10X1,5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182084973
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099879
EAN/GTIN:
     4031182084973
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüse 0,5 - 1 mm
rhöna schweißdüse
Schweißdüse für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20

Gehämmert.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Innengewinde:
M10 x 1,5 mm | M10 x 1,5
Sauerstoffverbrauch:
0,08 m³/h
Schweißbereich:
0,5–1 mm | 0,5–1,0 mm
Acetylenverbrauch:
0,075 m³/h
Weitere Suchbegriffe: schweißdüse 0-1mm, Schweissdüsen, Schweißdüsen, QR4030405, Düsen, Schweissdüse, Düse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 8,91*
€ 12,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,59*
€ 14,10*
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 14,58*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,61*
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.