Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrenner STARCUT 1622 95Grad L.500mm Acetylen f.Ring-/Schlitz-Schneidüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711117
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner acetylen
handschneidbrenner
mit Federhebel für Ring-/Schlitz - Schneidüsen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Ring-/Schlitz - Schneidüsen
Weitere Informationen:
Modell:
1622
Brennerkopf:
95 °
Länge:
500 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner messer cutting systems, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 258,26*
€ 318,94*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 268,50*
€ 324,97*
Lager 1319
16 Tage
4
€ 4,95*
ab € 346,74*
€ 418,80*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 453,84*
€ 554,48*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.