Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrenner STARCUT 1622 95Grad L.500mm Acetylen f.Ring-/Schlitz-Schneidüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1200711117
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner messer cutting syste...
handschneidbrenner
mit Federhebel für Ring-/Schlitz - SchneidüsenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Ring-/Schlitz - Schneidüsen· Brennerkopf: 95°
Weitere Informationen:
Marke:
MESSER-CUTTING
Länge:
500 mm
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SK19
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
16770_66a09d8b8b75079a535bea6a2a98a177_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Detailbild
Innen-Ø:
16770_683cb0d033e4ef972e5576f8dc9f74dd_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Detailbild
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
16770_97b71603207ee40c58222a071e9db017_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Detailbild
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
16770_b6fd1e95c513624d959cd40ddd2f3a3c_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Detailbild
Länge gespannt:
image/jpeg
Spannweite:
16770_f59efbd351de03fda7f0152bae5ea950_all.jpg
Außengewinde mm:
normal
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Detailbild
Dicke:
1622
Temperaturbereich:
bis 500 mm
Betriebsdruck:
Acetylen
Betriebstemperatur:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 187,65*
€ 234,56*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 177,95*
€ 238,94*
Lager 5766
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 200,16*
€ 247,98*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 261,86*
€ 307,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 287,70*
€ 335,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.