Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 90Grad L.470mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1000153068
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767688
EAN/GTIN:
     4031182058950
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Brenner-Eingangsanschluss 1/4″ und 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,55kg · Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
Modell:
X511
Brennerkopf:
90 °
Länge:
470 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 188,38*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 188,43*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 157,46*
€ 188,60*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 155,80*
€ 188,98*
Lager 1319
7
€ 4,95*
ab € 214,46*
€ 255,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,75*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.