Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 570 mm 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschneidbrenner X511 570 mm 90 Grad
Handschneidbrenner X511 570 mm 90 Grad
Handschneidbrenner X511 570 mm 90 Grad
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182058950
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     767688
EAN/GTIN:
     4031182058950
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Handschneidbrenner X511

Schneidleistung bis 500 mm. Die gasemischende Bauart ist rückschlagunempfindlich, dadurch lange Lebensdauer. Gasemischende Düsen ermöglichen den Einsatz der Brenngase Acetylen, Propan und Erdgas mit einem Brenner. Es erfolgt lediglich ein Düsenwechsel. Guter Griff, leicht in der Handhabung, geringes Gewicht, sicher und robust.
Für Düsentypen AGN, FGA, PNME, HA und HP.

Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
Kopfwinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend, Brenner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 189,71*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 189,91*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 155,61*
€ 190,56*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 195,00*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 195,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,51*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.