Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C m.Zub.30-180 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152884
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     078727
EAN/GTIN:
     3154020078727
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
Eigenschaften und Anwendungsgebiete · kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 280mm · Länge: 530mm · Betriebsarten: 2-Takt · Antrieb: 4-Rollenantrieb · Draht-Ø: 0,6-1,0mm · Gewicht: 16,5kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 180A · Bauart: Kompaktanlage · Höhe: 450mm · Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand · Drahtvorschub: halbautomatisch · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: max. 4976W · Leerlaufspannung: 59V
Weitere Informationen:
Modell:
MULTIWELD 180M-C
Schweißstrombereich:
30-180 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
110 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
F
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,03*
€ 596,54*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,29*
€ 597,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 537,94*
€ 598,24*
Frei Haus
ab € 559,58*
€ 631,83*
Lager 1319
1
Frei Haus
ab € 783,48*
€ 863,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,19*
€ 999,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,59*
€ 984,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,62*
€ 951,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,67*
€ 943,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,48*
€ 932,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 7,12*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,28*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.