Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C-MIT ZUBEHÖR Mit zubehör 30-180 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1000152884
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     078727
EAN/GTIN:
     3154020078727
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
Eigenschaften und Anwendungsgebiete · kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache undpräzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 280mm· Länge: 530mm· Betriebsarten: 2-Takt· Antrieb: 4-Rollenantrieb· Draht-Ø: 0,6-1,0mm· Gewicht: 16,5kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 180A· Bauart: Kompaktanlage· Höhe: 450mm· Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand· Drahtvorschub: halbautomatisch· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: max. 4976W· Leerlaufspannung: 59V
Weitere Informationen:
Modell:
MULTIWELD 180M-C
Schweißstrombereich:
30-180 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
110 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
F
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,39*
€ 613,25*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,45*
€ 613,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 538,96*
€ 614,39*
Frei Haus
ab € 560,07*
€ 648,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,95*
€ 649,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,25*
€ 729,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,46*
€ 705,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,45*
€ 705,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 592,44*
€ 705,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,00*
€ 669,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 562,98*
€ 669,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,27*
€ 660,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 7,10*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 6,99*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.