Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-USV-Stromversorgung
>
Artikel
9PX 6000I RT3U NETPACK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-Y711524
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
9PX6KIRTN
EAN/GTIN:
0743172040190
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
6 kVA
Ausgangsleistung:
5400 W
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.430,39*
€ 3.563,89*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.674,89*
€ 3.811,75*
Lager 855
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.688,82*
€ 3.825,86*
Lager 173
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.695,69*
€ 3.832,82*
Lager 6QLEB
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 3.761,84*
€ 3.899,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.811,75*
€ 4.535,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.784,02*
€ 4.502,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.707,91*
€ 4.412,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.674,89*
€ 4.373,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 9PX 11000i HotSwap Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 11 kVA 10000 W 5 AC-Ausgänge
Eaton
9PX11KIBP
€ 5.542,85*
Zubehör
Eaton 9PX 5000i HotSwap Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 6 AC-Ausgänge
Eaton
9PX5KIBP
€ 3.324,31*
Zubehör
Eaton 9PX EBM, 180V Plombierte Bleisäure (VRLA)
Eaton
9PXEBM180
€ 1.085,76*
Zubehör
Eaton 9PX11KiPM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 11 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Eaton
9PX11KIPM
€ 3.850,60*
Zubehör
Eaton 9PX8KiPM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 8 kVA 7200 W 1 AC-Ausgänge
Eaton
9PX8KIPM
€ 2.918,86*
Zubehör
Eaton 9RK Rack Zubehör
Eaton
9RK
€ 215,08*
Zubehör
Eaton EBMCBL180 Stromkabel Schwarz 1,8 m
Eaton
EBMCBL180
€ 113,80*
Zubehör
Eaton EBMCBL240 Stromkabel Schwarz 1,8 m
Eaton
EBMCBL240
€ 115,93*
Zubehör
Eaton MODBUS-MS Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Eaton
MODBUS-MS
€ 560,12*
Zubehör
Eaton SC240RT Akkuladegerät
Eaton
SC240RT
€ 787,17*
Zubehör
Eaton [RELAY-MS] Relay Management Card Contacts and RS232
Eaton
RELAY-MS
€ 106,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.