Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARK BASE 900 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-T380631
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG011
EAN/GTIN:
     4260052184929
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
MIDI TOWER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CBNT
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:
7
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Formfaktor:
Midi Tower
Netzteil enthalten:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX,EATX,Mini-ITX,XL-ATX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,65*
€ 218,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 14,95*
ab € 193,42*
€ 223,25*
Lager 128
Frei Haus
ab € 198,14*
€ 229,28*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 231,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 200,33*
€ 232,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA04
ab € 15,97*
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.