Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP 500GB 7200 7MM FIPS 2.5IN HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB0S69178 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III
Lenovo 4XB0S69178 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-S60CHW3
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0S69178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
F/ TP P52 P72
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
Komponente für:
Laptop
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 93,35*
€ 119,98*
Lager 128
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 120,43*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 120,56*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 126,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.