Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP 500GB 7200 7MM 2.5IN HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 500GB 7.2k SATA 7mm 2.5"
Lenovo 500GB 7.2k SATA 7mm 2.5"
Artikel-Nr.:
     128-S606PW8
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0K48494
EAN/GTIN:
     0190151269989
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
F/ TP P50/P70/L560
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 64,64*
€ 85,54*
Lager 128
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 85,78*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.