Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4GB DDR3 1600MHZ UDIMM 2RX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-M157729
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM4G31600U2RX8NE135
EAN/GTIN:
     5055146648086
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
NON ECC 1.35V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,15*
9 Tage
9
€ 5,00*
ab € 14,22*
€ 19,86*
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 28,70*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.