Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR3-1600 UDIMM 2RX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-M157252
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM8G31600U2RX8NE15
EAN/GTIN:
     5055146638896
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
NON-ECC
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb udimm, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 26,50*
€ 3,50*
ab € 30,23*
€ 42,09*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.