Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB FLASH DRIVE USB 3.0 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 J153304 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
V7 J153304 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J153304
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF316GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919090604
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
50MB/S READ 15MB/S WRITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Dia
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
16 GB
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 5,08*
5 Tage
270
€ 1,00*
ab € 9,95*
€ 14,44*
€ 3,50*
ab € 11,45*
€ 16,34*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.