Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB FLASH DRIVE USB 2.0 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J153267
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF22GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087321
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
10MB/S READ 2.5MB/S WRITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Dia
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
2 GB
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Version:
2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,25*
€ 3,50*
ab € 8,47*
€ 12,54*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.