Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air Apple M 1 TB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air Apple M 1 TB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air Apple M 1 TB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air Apple M 1 TB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air Apple M 1 TB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Artikel-Nr.:
     128-CN89025
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MCQ34TY/A
EAN/GTIN:
     0195949978876
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
PURPLE
Weitere Informationen:
System:
M3
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
iPadOS 18
Integrierter Kartenleser:
Nein
Interne Speicherkapazität:
1000 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Plattform:
iPadOS
Produktfarbe:
Violett
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
8 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.233,15*
€ 1.331,39*
€ 5,00*
ab € 1.236,92*
€ 1.340,71*
€ 1,93*
ab € 1.242,26*
€ 1.347,72*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,21*
€ 1.349,98*
€ 4,99*
ab € 1.281,88*
€ 1.387,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,39*
€ 1.584,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,39*
€ 1.577,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,23*
€ 1.530,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,71*
€ 1.497,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,15*
€ 1.467,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,00*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.