Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11-IN IPAD AIR WI-FI+CELL 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Artikel-Nr.:
     128-CN89005
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MCGC4TY/A
EAN/GTIN:
     0195949989599
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
PURPLE
Weitere Informationen:
System:
M3
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
11 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
iPadOS 18
Integrierter Kartenleser:
Nein
Interne Speicherkapazität:
1000 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Plattform:
iPadOS
Produktfarbe:
Violett
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
8 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.161,61*
€ 1.261,37*
€ 5,00*
ab € 1.176,44*
€ 1.272,10*
€ 1,93*
ab € 1.185,31*
€ 1.276,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,03*
€ 1.279,03*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.193,56*
€ 1.287,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,37*
€ 1.501,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,57*
€ 1.491,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,78*
€ 1.449,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,69*
€ 1.419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,61*
€ 1.382,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 246,00*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.