Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 128-CM30093 Herst.-Nr.: VCNRTX4500ADA-PB EAN/GTIN: 3536403397227 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CTLR | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 4 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse: | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 | Breite der Speicherschnittstelle: | 192 Bit | GPU: | RTX A4500 | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 | Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA | Kühlung: | Aktiv | Schnittstelle: | PCI Express x16 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 24 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 2.123,04* | € 2.289,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 2.173,49* | € 2.325,44* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2.225,39* | € 2.387,50* |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.219,87* | € 2.392,25* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.312,26* | € 2.477,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|