Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
RJ45 PATCHKABEL SF/UTP CAT.5E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-CL11822
Hersteller:
EFB ACCS
Herst.-Nr.:
K5455.1.5
EAN/GTIN:
4049759030063
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
PVC CCA 1.5M GRAU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
cat5e patchkabel
,
patchkabel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,18*
Lager 767
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,76*
€ 1,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 0.5m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.0,5
€ 0,77*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 1.0 m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.1
€ 0,94*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 10.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.10
€ 3,95*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 15.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.15
€ 5,51*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 20.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.20
€ 7,09*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 3.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.3
€ 1,64*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 30.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.30
€ 10,12*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 5.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.5
€ 2,32*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 7.5m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.7,5
€ 3,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.