Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Handy Displayfolie
>
Artikel
OB REACT MAGSAFE APPLE IPHONE16
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Otter Products
Urban Armor Gear
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CL08703
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-96259
EAN/GTIN:
0840304770830
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
PRO MAXBLACK CRYSTAL CLEAR/BLACK
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Polycarbonate (PC),Rubber
Maximale Bildschirmgröße:
6.9 "
Produktfarbe:
Black,Transparent
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
Displayfolie
,
Displayfolien
,
Displayschutzfolie
,
Displayschutzfolien
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Displayschutzfolie iPhone
,
Schutzfolie iPhone
,
iPhone Displayschutzfolie
,
iPhone Schutzfolie
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
mobiltelefon hülle
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
€ 6,70*
ab € 10,26*
€ 14,55*
Lager 1359
1 Tag
27
€ 2,90*
ab € 11,40*
€ 16,05*
Lager 4AAS9
1 Tag
20
€ 8,00*
ab € 11,41*
€ 16,06*
Lager 128
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,95*
Lager 1231
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 16,26*
€ 22,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Glass Apple iPhone 16 Pro Max, transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, hüllenfreundlich, Montagerahmen
OtterBox
77-96175
€ 9,85*
Zubehör
OtterBox Magnetic Wireless Charging Stand mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie, Schwarz, Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox
78-81167
€ 24,54*
Zubehör
OtterBox Magsafe Vent Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox
78-80445
€ 15,64*
Zubehör
OtterBox MagSafe Wallet Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox
77-82593
€ 22,17*
Zubehör
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie, Schwarz, 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox
78-81158
€ 47,54*
Zubehör
OtterBox Post Up MagSafe Stand, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie, Schwarz, Keine Hülle im Lieferumfang enthalten
OtterBox
77-91442
€ 11,91*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Displayschutz für iPhone 16 Pro Max, gehärtetes Glas, hervorragender Kratzschutz, übersteht Stürze bis zu 0,9m, Montagerahmen
OtterBox
77-96191
€ 12,08*
Zubehör
OtterBox Premium Pro Glass Blue Light Apple iPhone 16 Pro Max, gehärtetes Glas, überragender Kratzschutz, übersteht Stürze bis zu 1.8m, Blue Light Guard/ Blaulichtfilter, Montag...
OtterBox
77-96207
€ 22,33*
Zubehör
OtterBox Premium Pro Glass Privacy Apple iPhone 16 Pro Max, gehärtetes Glas, überragender Kratzschutz, übersteht Stürze bis zu 1.8m, Blickschutzfolie/Privacy, Montagerahmen, hül...
OtterBox
77-96223
€ 20,41*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 100W GaN, 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81343
€ 54,63*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81338
€ 12,27*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81340
€ 12,32*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81341
€ 14,71*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 65W GaN, 1X USB-C 45W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81342
€ 28,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.