Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURF LAPTOP6 13IN U7/16/512GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Platin Win 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Platin Win 11 Pro
Artikel-Nr.:
     128-CK00512
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZJW-00030
EAN/GTIN:
     0196388273119
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
W11 PLATINUM
Weitere Informationen:
System:
COREI7
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13.5 "
Display-Auflösung:
2256 x 1504 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1380 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Platin
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.530,16*
€ 1.533,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.552,94*
€ 1.556,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.560,95*
€ 1.564,59*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 1.563,47*
€ 1.567,11*
€ 1,93*
ab € 1.574,91*
€ 1.578,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,59*
€ 1.861,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,84*
€ 1.859,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,95*
€ 1.857,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,84*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,11*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,48*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,06*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,29*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 142,14*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 68,80*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 187,22*
Zubehör
Microsoft
T8H-00002
ab € 189,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.