Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMADA 8-PORT L2+ SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada SG3210X-M2 Netzwerk-Switch Managed L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG3210X-M2 Netzwerk-Switch Managed L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ58357
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG3210X-M2
EAN/GTIN:
     4897098689523
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
8X 2.5GBASE-T + 2X SFP+
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 163,03*
€ 189,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 189,79*
€ 6,78*
ab € 162,83*
€ 189,95*
Lager 128
Frei Haus
ab € 165,78*
€ 193,25*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,54*
€ 195,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.