Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32IN ETE VA PANEL CURVED GAMING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI24493
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GCB3280QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570122004
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
1500R G-MASTER RED EAGLE FREESYN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 9,50*
ab € 259,23*
€ 281,72*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 265,37*
€ 289,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 267,14*
€ 290,10*
3 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 267,20*
€ 290,77*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,41*
€ 294,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL2
ab € 234,43*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,96*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960BLACKPLUS
ab € 100,03*
Zubehör
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 106,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.