Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3752RK ENI 75IN- 4K UHD (3840X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3752RK ENI 75IN- 4K UHD (3840X2
Artikel-Nr.:
     128-CI03034
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1F0H04BW101
EAN/GTIN:
     5055387666627
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
MULTITOUCH 20PTS - 400CD/M - 4GO
Weitere Informationen:
System:
PC
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,49*
€ 1.366,98*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.274,88*
€ 1.397,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.321,88*
€ 1.452,31*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,78*
€ 1.663,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,84*
€ 1.656,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,18*
€ 1.574,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,88*
€ 1.517,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.