Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG80699 Herst.-Nr.: ZT-D40700H-10M EAN/GTIN: 4895173626678 |
| |
|
| | |
| 12GB GDDR6X 3XDP HDMI 2490 MHZ Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CTLR | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Breite der Speicherschnittstelle: | 192 Bit | GPU: | GeForce RTX 4070 | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6X | Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA | Kühlung: | Aktiv | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 488,45* | € 534,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 492,39* | € 535,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 512,76* | € 558,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 511,76* | € 559,20* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 516,90* | € 563,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|