Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANVIO BASICS 4TB BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG19857
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTB540EK3CA
EAN/GTIN:
     4260557512364
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
2.5IN USB 3.2 GEN 1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Bus-betrieben:
USB
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Thunderbolt-Technologie:
Nein
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / Micro-USB B
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,56*
€ 104,70*
€ 5,50*
ab € 84,06*
€ 106,46*
Lager 128
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 106,56*
€ 6,78*
ab € 84,71*
€ 107,12*
€ 8,50*
ab € 83,29*
€ 108,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 103,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,67*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 68,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,29*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 6,93*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 82,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.