Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG17306 Herst.-Nr.: 11323-01-40G EAN/GTIN: 4895106293342 |
| |
|
| | |
| GAM.OCVAPORX20GB GDDR6DUALHDMIDP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CTLR | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | Breite der Speicherschnittstelle: | 320 Bit | GPU: | Radeon RX 7900 XT | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 | Grafikprozessorenfamilie: | AMD | Kühlung: | Aktiv | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express x16 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 20 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 667,06* | € 717,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 702,22* | € 756,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 704,24* | € 757,56* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 707,95* | € 758,24* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 721,33* | € 776,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|